DR-M2014(60HZ) 20L単機能電子レンジ ゼピール 17797018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR-M2014(60HZ) 20L単機能電子レンジ ゼピール 17797018 DR-M2014(60HZ) 20L単機能電子レンジ ゼピール 17797018 DR-M2014(60HZ) 20L単機能電子レンジ ゼピール 17797018

20L単機能電子レンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17797018 品番DR-M2014(60HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見やすい!でか文字タイマー(1〜5分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない。
用途に合わせて設定できる出力3段階。
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用。
握りやすい扉開閉取っ手。

周波数(Hz)60 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×255 タイマー時間15分 庫内寸法(mm)306×307×208 庫内容量(L)20 出力切替3段階(あたため700W/500W、解凍 250W) 皿径(Φmm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797018
2016-02-17
用途:
温め

20L単機能電子レンジ
単機能だから操作は簡単
出来ればダイヤルは15秒くらいの
ノッチ式が理想

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする