JTC1423 シリンダーホーニング JTC 17813678 JTC1423 シリンダーホーニング JTC 17813678 JTC1423 シリンダーホーニング JTC 17813678

シリンダーホーニング

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17813678 品番 JTC1423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
幅(mm)10 厚さ(mm)8 全長(mm)(本体)350 使用範囲(mm)51〜175 番手#220 サイズ(mm)(砥石)100×10×8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
穴拡張

微妙に小径になってしまった穴の拡張に使いました。もう少し荒い番手でも良かったかも知れませんが、この品(220番)でも何とかなりました。

2022-11-06
用途:
xl250sのシリンダーのホーニング
武匠 様 (建設業・工事業)

思っていたより簡単にシリンダーの傷が取れました。滅多に使わない道具ですがバイク屋に出すよりかなり安く上がったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17813687
2021-06-30
用途:
エンジンなどの機械の整備に使用している。

軽自動車の整備に使用しました、丁度いいサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17813678
2021-02-01
用途:
ホーーーニング
岡村基工 様 (建設業・工事業)

商品自体はかなり堅牢に作ってあり値段に納得です。
ホーニング時に思ったことですがスリーブの上下で差がある時や一部を研ぎたい時は砥石が短い方が良いので、自動車のエンジンだと大体が上側の方が広いのでショートバージョンをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
17813687
2019-02-14
用途:
シリンダーのOH

これまで使い捨てでしたが、ホーニングで延命できそうです。
投資した分はすぐに取り戻せそうです。

対象商品:
17813687
2019-02-14
用途:
エンジンOH

試しに使ってみた程度でしたが、問題無く使えました。
これで使い捨てだったシリンダーが修正で延命できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
17813687
2021-10-09
用途:
シングルエンジンオーバーホール時に使用

どちらかでも書かれていましたが、電動ドライバーにて使用の場合、晴天でないとネジが外れます。注意書きとして書いてもよさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
17813687
2015-10-26
用途:
エンジンオーバーホール

左右どちらの回転でも使えると良いです。 どちらかの回転でネジが緩みました

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする