JTC1401 スプリングコンプレッサー JTC 17813757

JTC1401 スプリングコンプレッサー JTC 17813757
JTC1401 スプリングコンプレッサー JTC 17813757
JTC1401 スプリングコンプレッサー JTC 17813757
JTC1401 スプリングコンプレッサー JTC 17813757

スプリングコンプレッサー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕様ベアリング入り注文コード17813757品番JTC1401
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り

用途ストラット用仕様ベアリング入り全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

JTC1401 スプリングコンプレッサー
この動画は、5が参考にしています。
JTC1401 スプリングコンプレッサー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17813757
2023-06-23
用途: ダンパーユニットの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトレンチを使用して作業出来る為、スムーズに進められ、安全性も高く価格的にも
リーズナブルな商品だと思います。

対象商品 : 17813757
2023-02-27
用途: レガシィのショック交換で使用

購入するまでは爪の溝の深さが無くすぐ外れてしまうのではないか?と心配しておりましたがスプリング形状に良く合い以外にガッチリ入り安心して作業が出来ました、長さも余裕が有るので掛ける位置も自由になりとても良い、インパクトをかけてスムーズに締め付けたり緩めたりが出来て良かった。

対象商品 : 17813757
2021-08-12
用途: 車のメンテナンス時
農・林・水産業

初めてフロントストラットのスプリングを縮めました。インパクトレンチで楽に使用できました。とても良かったです。、

2020-05-10
用途: 修理
有限会社加藤エンジニアリング

とてもしっかりした作りで、初心者でも安心して作業をすることができました。

対象商品 : 17813757
2019-11-18
用途: 軽自動車ショックアブソーバー交換
製造業

コイルスプリングを縮めるのに安価なスプリングコンプレッサーW掛けを買ってみたが、値段相応(ラチェットで回転させるが、時間は掛かる、外れそうになる、ネジ山は傷める)の工具だと感じた。安全で早く出来ないかを検索していると、このJTCさんの工具にたどり着いた。値段もそこそこなので購入して見た。固定側はベアリングがあり、フリー側は高さ調整が出来るようネジ山があり、太径でガタもなく、頑丈。最速で作業するためにショックアブソーバースタンドを自作して倒立さた状態でこのスプリングコンプレッサーを使ってやると、15秒ぐらいでアッパーマウントを外せる状態に持って行ける。当然インパクトレンチを使いますが。買って良かったです。計3台分の交換が必要なので工賃代は十分回収可能かと思います。

対象商品 : 17813766
2018-11-16
用途: サスペンションのスプリング脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

作業時の力が軽くて済むので、とても作業がしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 17813766
2018-06-28
用途: フロントショックアブソーバーの交換に使用
有限会社深谷自動車自動車・二輪車・自転車関連業

取り敢えず今まで使用していた品物よりスプリングを圧縮するのに安定して圧縮できること。

対象商品 : 17813757
2016-06-25
用途: サスペンション交換
農・林・水産業

とてもスムーズに使え、耐久性もありそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする