E-SH3B ブレーキシリンダーホーニング JTC 17814554 E-SH3B ブレーキシリンダーホーニング JTC 17814554 E-SH3B ブレーキシリンダーホーニング JTC 17814554 E-SH3B ブレーキシリンダーホーニング JTC 17814554

ブレーキシリンダーホーニング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17814554 品番 E-SH3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
開き幅(mm)20〜57 全長(mm)210 番手#220 砥石サイズ(mm)28.5×5 用途リアブレーキカップに使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17814545
2018-11-13
用途:
ブレーキシリンダーのホーニング
Fstyle 様

商品説明には22mmからとなっていましたが、22mmは難しいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17814545
2018-02-11
用途:
草刈り機のホーニング
ニコニコ商会 様

本来はブレーキシリンダのホーニング用とのことですが、サイズ的に20ccc程度の草刈り機エンジンにも適合するので使用してみたところ、具合よく修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする