JTC
JTCの ブレーキ/足廻り関連工具
JTCの ブレーキ調整ツール
ブレーキスプリングツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
530
注文コード
17814572
品番
JTC1913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリップ部にスプリング外し付き
仕様
先端黒フック部分長さ(mm):49
全長(mm)
530
開口寸法(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応