JTC
JTCの ハンドル/ミッション関連工具
JTCの 動力伝達
JTCの スプリングコンプレッサー
バルブスプリングコンプレッサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17821624
品番
JTC1238N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
バルブステムシールの交換に使用します。
仕様
最大固定幅:490mm
プラグ
10・12・14・18
適合車種
OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
22Φ・19Φ
商品説明動画
JTC1238N バルブスプリングコンプレッサー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった