90790-73613 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ) 17832964

船外機ギヤオイル

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(800mL)注文コード17832964品番90790-73613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。

用途ヤマハ船外機用ベースオイル部分合成油容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17832964
2025-06-21
用途: YAMAHA船外機のギアーオイル交換
運輸・通信業

YAMAHA船外機115馬力船外機のギヤーオイル交換に使いました。
オイルの量が計算上では少し余るが、下から絞って入れるため、こぼすと量がたりません。
2本購入する事をお勧めしますね。

2024-09-17
用途: 船外機ギアオイル交換
ナガタ

使いやすいサイズ、容量。付属するノズルが秀逸。粘度の高いオイルを確実に充填できる。船外機用としては、一番使いやすく信頼している。

対象商品 : 17832964
2024-01-15
用途: 定期メンテナンス時
製造業

年に1回陸上げし船底塗装する際に合わせてギアオイルも交換しますが、トラブル防止の為に安心できる純正品としています。

対象商品 : 17832964
2023-08-29
用途: 年1の上架時に交換
サービス業

純正品のため信頼性が高く、交換時のオイル注入作業も問題なく行えました。

2023-06-06
用途: 船外機のギアオイル

SUZUKIの船外機ですが
規格さえあえばどれでもいいので
こちらを使ってます

対象商品 : 17832964
2024-02-10
用途: DT5のメンテナンス
教育・研究機関

メーカー違いはありますが、いつもこれを使っていて何も問題ありません。

対象商品 : 17832964
2022-12-14
用途: 船外機の維持管理
自動車・二輪車・自転車関連業

購入しやすく、気がねなく購入使用できるのはとても良いこと。商品も迅速に発送されて安心です。

対象商品 : 17832964
2022-11-11
用途: 船外機のギャオイル交換
飲食業

翌日には届きました。
品質は、純正品ですので、申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする