曜日別特売
MCS08285 BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン) 17970672

BATTLAX BT39SS

(7件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
リム径(inch)18
タイヤサイズ2.50-18 M/C 45L W
タイプ
速度記号/荷重表示
内容量1本注文コード17970672品番MCS08285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。
ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

リム径(inch)18タイヤサイズ2.50-18 M/C 45L WパターンBT39SSタイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36636485
2024-02-01
用途: NS―1に装着
建設業・工事業

2回目の購入です 普通に コ-ナ―早く走れます 本人手作業で 交換してます。

対象商品 : 36636485
2019-08-16
用途: タイヤ
飲食業

初めてのタイヤ交換でしたが、食いつきが凄い良く、安心して走れます。

対象商品 : 36636476
2019-06-01
用途: 趣味

プロダクション仕様ですからグリップは半端ない。あとは耐摩耗性がどれだけか、、

対象商品 : 36636485
2018-10-26
用途: 中古バイクのタイヤ交換
農・林・水産業

cbr125rに手組みしました。ビード出しにはコンプレッサーがあると便利です。グリップありそうでいいですね。

対象商品 : 36636476
2017-06-07
用途: タイヤ交換
その他業種

NS50Fにて使用しています。グリップに腰があり気に入っています。
ただタイヤ交換時にビート部に変な癖がついていて、なかなかビートが均等に上がってくれませんでした。交換前にダンボール等でリムの癖直しをした方が良いかもしれません。

対象商品 : 36636451
2016-09-29
用途: TZR50Rのレーサー

いつも使っています 今のところ39以外は無いと思います

対象商品 : 36636485
2016-04-17
用途: タイヤ交換
株式会社冨岡重機

ドライ、ウエットどちらでも最高のグリップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする