装着方式耳栓タイプ特性リモコンマイクプラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン色ブルー質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3コード長さ(m)1.2(Y型)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kスピーカー部インピーダンス(Ω)16RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型最大許容入力(mW)8