スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード17985406 品番EHP-CS3520MRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。

装着方式耳栓タイプ 特性リモコンマイク プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書 適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン レッド 質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3 コード長さ(m)1.2(Y型) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k スピーカー部インピーダンス(Ω)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 最大許容入力(mW)8
注意
※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17985406 EHP-CS3520MRD 17985415 EHP-CS3520MWH スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル エレコム スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ カナル エレコム 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする