住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
17
11
13
15
17
6
8
21
25
29
35
43
51
59
71
87
104
165
121
187
143
出力(kW)
0.75
0.75
1.1
1.5
2.2
3
3.7
5.5
枠番
6090
6085
6090
6095
6100
6105
6110
6115
6120DB
6120
6125DB
6125
モータ容量記号
1
1
1H
2
3
4
5
8
全301種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18176752
品番
CNVM1-6090-EP-17
参考基準価格(税別)
¥125,100
販売価格(税込)
¥113,850
販売価格(税別)
¥
103,500
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
17
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
1
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6090
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
0.75
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。