単品画像
キシマ
キシマの 店舗運営用品
キシマの 置き物/インテリア小物/収納
真鍮フォトフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×100×175
注文コード
18226568
品番
KNB89012
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製の繊細なオブジェのようなフォトフレーム。
用途
専用スタンドが付属しているのでインテリア性も高いフレームです。
付属品
専用スタンド
材質
ガラス・アイアン・真鍮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×100×175