曜日別特売
29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996

※着用例

29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996
29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996
29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996
29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996
29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996
29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996
29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996
29034 ストレッチブルゾン 制電 アタックベース 18230996

ストレッチブルゾン 制電

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーキ
サイズM
内容量1枚注文コード18230996品番29034
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備した、サイズ展開充実のワークウェア。
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、軽量で機動力に優れたチームユニフォームの決定版。

用途
作業 電気工事 DIY アウトドア
カーキサイズM胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)56.5着丈(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする