曜日別特売
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607

 

AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607
AD3256-00A00((一般校正書類付)) 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 18249607

上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード18249607品番AD3256-00A00((一般校正書類付))
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

◆一般校正証明書付き
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器
◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定
◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能
◆500件まで自動で本体に測定データを保存
◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能
◆3色LEDランプで厚さを判定
◆1点または2点でのゼロ点調整が可能
◆平均値・最小値・最大値を表示

用途
自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。
付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書仕様測定データ保存数(件):500電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.29MB)
注意
※付属品の調整用試験片の厚さには個体差があります。例えば50μmの試験片の中には48μmのものもあれば、52μmのものもあります。試験片自体に貼付しているシールに実測値が書いてありますので、実測値に合わせてゼロ点調整を行ってください。
※品番語尾00A00は一般校正証明書付製品です。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。
※(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする