U-4-12×8 ウレタンチューブ ケニス 18255338

※代表画像です。

ウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(1巻)内径×外径(Φmm)8×12注文コード18255338品番U-4-12×8
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。

材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6内径×外径(Φmm)8×12外径(Φmm)12最低使用温度(℃)空気:-40 水:0
注意
※使用温度により最高使用圧力が異なります。
※販売は1m単位です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする