デジタル照度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18260545 品番LM-777
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。

寸法(mm)60×24×125 質量(g)90(電池含まず) 規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠 電源CR2450電池×2(付属) 機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB) 直線性±2% 測定範囲(Lux)0〜399900 受光素子シリコンフォトダイオード
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする