高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】側面、赤色 注文コード18303516 品番AH0092N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。

仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】側面、赤色 取付M3(SUS) タイプ2線式 材質(ケース)亜鉛ダイカスト 電源電圧(V)DC12〜24 ケーブル2芯Φ3.2×1000mm 黒 表示灯赤色 出力電流50mA MAX 応答時間(ms)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする