高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH02P/ACH02LP

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【検出磁極】N極【磁気感度】3〜4mT【磁気検出向き】側面 タイプストレート・標準仕様・3線式 注文コード18310060 品番ACH02PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。

仕様【検出磁極】N極【磁気感度】3〜4mT【磁気検出向き】側面 取付付属止めネジ タイプストレート・標準仕様・3線式 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5〜24 応答時間16μsec ケーブル3芯Φ2.6×1000mm 黒 出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON) 消費電流8mA MAX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする