高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【検出磁極】N極 タイプ耐油 注文コード18310139 品番ACH01WPN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。

仕様【検出磁極】N極 タイプ耐油 金具すり割 出力仕様PNP 取出方向テーブル:ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする