CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
CSクラシックス べニア背付きソロベンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18311110
品番
UP-1051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
組立簡単、アウトドアでも家でも映える、ウッドパネルのラグジュアリーなソロベンチ。
キャプテンスタッグ UC-1802 アルミソロベンチ用リラックスクッションカバー(別売)がフィットします。
付属品
収納バッグ
材質
構造部材:天然木化粧合板、表面加工:ラッカー塗装
質量(kg)
約8
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約595×545×665
座面高さ(mm)
300
収納寸法(mm)
約600×500×厚さ60