※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード18312665
品番XL-G554-20Y/XC-GMF-2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
【モータの小型・軽量化】
従来機種のモータ(XL-554)に比べ体積で約60%に小型化。質量で約1.7kg削減しました。
【機能更に充実】
ステップシーケンス(縫製工程に連動させて、お好みの入力、出力、ミシンの動作を簡単にプログラムできます。旧機種の簡易シーケンスを大幅にバージョンアップ!)
運転前後を含めた「縫い工程」の中にさまざまな動作を取り入れることができます。
【ユーザーフレンドリー機能】
パソコンインターフェイス
セットアップソフトウェアを使用して、設定の一括書き込み・読み込み・保存など、設定データの管理が行えます。(XCG_SET)
ステップシーケンス専用ソフトウェアを使用してステップシーケンスの作成・編集などが行えます。
(XCG_STEP)
【多機能・互換性】
操作性、多機能性は、すべてXC-Fシリーズを継承!
制御盤のコネクタは、従来のXC-Fシリーズと同じコネクタを使用しており、接続が容易です。
設定データのセーブ機能を1機種から2機種分に増設。
パラメータの変更差分表示追加。(変更したパラメータは、ドット「.」が点滅表示します。)
1入力に対して2種類の機能設定可能。
検出器:XC-KE-01P、 押え上げ装置:XC-FM-2、LE-FA、可変速ペダル:XC-CVS-2がそのまま使用可能です。
モータ:XL-554はオプションの取付金具で使用可能です。