富士変速機
富士変速機の モーター(原動機)
富士変速機の ギヤードモーター
直交軸ブレーキ付ギヤードモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18317285
品番
VC01-010BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,400
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。
全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
減速比
1/10
ブレーキ
ブレーキ付
取付方式
中空軸フェースマウント
シリーズ
VCシリーズ
電源
三相
定格電圧(V)
200/200/220
モータータイプ
ギヤードモーター
モーター出力(kW)
0.1
定格電流(A)
0.62/0.55/0.54
定格周波数(Hz)
50/60/60
電極(P)
4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1375/1650/1685
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200