メーカーの純正品で安心して使用できます。また小さな缶で効率良く劣化することなく使い切れます。
DOT3の純正品です。ブレーキオイルは継足さずに全量交換しましょう。同製品ならともかくDOT4と混ぜたりしないように注意しましょう。パット等交換時・車検時には全量交換しましょう。1LあればアルファードでもOK。
車検整備、ブレーキオイル交換の時に使用します。1L缶ですと使いきれず残り、暫く保管すると吸湿する可能性があるので、500mlがベストじゃ無いかと思い選んでます、トヨタ純正なので安心。
昔からこのブレーキフルードを使用しています。競技走行でなければ十分の性能を持っています。油圧系統内のゴム部品への攻撃性も少なく、一般道路を走行する場合には大変良い品質だと思います。他社製品と比べて少々割高感がありますが、それ相応の商品だと思います。
安定の性能で、純正なので当然と言えば当然。
社外品が特に安価というわけでもないので純正を使用しています。