曜日別特売

グロ-バルケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
内容量1巻(300m)注文コード18333948品番CE-KIV 0.75SQ(18AWG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル

用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105ケーブル長(m)300許容電流(A)14色(絶縁体)概算質量(kg/km)12導体抵抗(Ω/km)(20℃)26以下導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.4導体公称断面積(mm2)0.75(19AWG)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする