倉茂電工
グロ-バルケ-ブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
内容量
1巻(300m)
注文コード
18334036
品番
CE-KIV 1.5SQ(16AWG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
CE&CCC&UL・cUL(6mm
2
以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
用途
機器内部配線用
使用温度範囲(℃)
【固定時】-15 ~105
ケーブル長(m)
300
許容電流(A)
24
色(絶縁体)
白
概算質量(kg/km)
23
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
13.3以下
導体構成(本/mm)
60/0.18
導体外径(Φmm)
1.6
絶縁体外径(mm)
3.3
導体公称断面積(mm
2
)
1.5(16AWG)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。