遠心機用ローター (5430/5430R用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様●PTFE コーティング:○●QUICKLock蓋:○●エアロゾル 密閉性:○●最大遠心力:18210×g●容量×本数:1.5/2mLチューブ×48 注文コード18352611 品番FA-45-48-11
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●PTFE コーティング:○●QUICKLock蓋:○●エアロゾル 密閉性:○●最大遠心力:18210×g●容量×本数:1.5/2mLチューブ×48
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする