大阪サニタリー
SUS316L L型ストレーナ Si 焼結金網 20#~400# ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
61日以内出荷とは
呼び径
1.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18357066
品番
LISⅡ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥211,159
販売価格(税別)
¥
191,963
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
呼び径
1.5
寸法A(mm)
329
寸法E(mm)
63.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
207
ろ過面積(cm
2
)
260
ガスケット
本体:2.5S
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材