曜日別特売

SUS316L Y型ストレーナ パンチング+金網 20#~150# ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード18357127品番YS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥143,453
販売価格(税別)
130,412
質量(kg)1.2サイズガラス:1.5寸法L(mm)150呼び径1寸法A(mm)36寸法B(mm)83ろ過面積(cm2)37寸法ID(mm)23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする