曜日別特売
- サーモフラスクライト タケヤ化学工業 18367417

サーモフラスクライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャドーブラック
容量(L)1.17
内容量1個注文コード18367417品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

保冷専用直飲みタイプ。
持ち運びにも便利なキャリーハンドル付き。
濡れた手でも滑り落ちにくく、傷が付きにくいパウダーコーティング仕様。
底部を衝撃から守るシリコーンバンパーを標準装備。
氷を入れやすい広口タイプ。
開けやすいねじキャップ。
キャップが離れないから、なくしません。
真空断熱ステンレス構造で、保冷力抜群の保冷専用ステンレスボトル。

材質【本体】ステンレス鋼【フタユニット】PP・シリコン・ステンレス調【バンパー】シリコーンゴム幅(mm)90(※ハンドルダウン時)シャドーブラック高さ(mm)300(※ハンドルダウン時)質量(g)456奥行(mm)85(※ハンドルダウン時)容量(L)1.17保冷時間(時間)6
注意
※サーモフラスクのシリーズによって バンパー(水筒底部分のゴム)は仕様が異なっております。
※保冷専用直飲みタイプです。
※食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
※ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
※カビや錆びの原因になる可能性がありますので、ご使用後は中身の種類に関わらず速やかに洗浄お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする