M3030H ツールボックス ステンレス モノタロウ 18368175 M3030H ツールボックス ステンレス モノタロウ 18368175 M3030H ツールボックス ステンレス モノタロウ 18368175 M3030H ツールボックス ステンレス モノタロウ 18368175

ツールボックス ステンレス

(126件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18368175 品番 M3030H
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。

耐荷重(kg)20 質量(kg)3.9 サイズL 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)575×240×235 付属品中皿トレー(樹脂製)×1個 材質バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体)SUS430+PP 外寸法・幅(mm)590 外寸法・高さ(mm)270 外寸法・奥行(mm)255
注意
※輸入商品の為、若干の目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※防水仕様ではございません。

商品説明動画

ツールボックス ステンレス.
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:369
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 126
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
収納ボックス
WoodWorks 様 (農・林・水産業)

価格面で魅力があり購入しましたが、見た目や機能構造面ではやはり、価格に応じたチープなものですが、それなりの評価ができます。

2025-09-03
用途:
車載用
製造業

お値段なりのチャッチさでした、可も無く不可も無い感じです。

2025-08-13
用途:
手工具収納
道北自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく大変満足しております。
ありがとうございました。

2025-01-26
用途:
道具入れ
こぐま リフォーム 様 (建設業・工事業)

大中小のサイズがあり上部です。腰かけて椅子としても使っています

2人が参考にしています
2025-02-18
用途:
工具箱
不動産業

今まで使用していた工具箱が変形してきたので、更新しました。
たっぷり入ります。

対象商品:
18368166
2024-07-24
用途:
高圧絶縁ゴム手袋の収納

サイズが高圧絶縁ゴム手袋の大きさにピッタリです。また、保護手袋も一緒に収納できます。中皿トレーには検電器、検電器チェッカーを収納できるのでキュービクルの停電操作にまつわる検電、接地作業には重宝します。

対象商品:
18368157
2024-06-26
用途:
重宝!
製造業

コンパクト&高機能性、文句なし!デザインも良い!!

対象商品:
18368166
2024-02-17
用途:
車椅子の管理物品を収納
医療・福祉・介護関連業

サイズ感も丁度良く、カッコ良いです。高そうに見えますが、お安く購入出来て満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする