防水スイッチBOX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368361 品番MB1-2HG
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロッカースイッチ用防水スイッチボックス
1スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!
1スイッチ用
防水タイプ
ロッカースイッチ用の穴は加工済
ケーブルグランド付き(底面2ヶ所)
キャップタイヤーなど外径7〜12mmまでのケーブルに使用可能
防水パッキング付き
4ヶ所の本体取付穴付き

付属品防水ケーブルグランド2個・ステンレス製取付ネジ4個付き タイプ表面型 材質(樹脂部)ポリカ製 寸法(縦×横×高さ)(mm)80×83×55 取付穴径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする