TLワックス

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 18368482 品番 44550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。
深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。

成分界面活性剤、シリコーン タイプ液体 液性乳化性液状 用途つや出し 使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15〜20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18368464
2022-01-28
用途:
マイカーの洗車

しっとりした艶です。
容量が多いので使い切るまで数年かかるでしょう・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
18368464
2018-07-30
用途:
洗車後のケア
運輸・通信業

一般的なタイヤワックスはテカテカした感じですが、この商品は新品タイヤのような艶消しの黒を甦らせる感じ。
タイヤにも優しそうなのでまた購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする