H2Cリフトスタンド

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18372104 品番 D36-38-312
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。
堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。
高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。
耐荷重150kg(最低地上高250〜350mm迄対応)

ブラック/レッド 耐荷重(kg)150

商品説明動画

DRC HC2 STAND
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18372095
2020-10-30
用途:
KDX220
サービス業

バカだな・・・オレ。↑の動画見てからやればよかった。届いた時、低く!って思っちゃったんですよね。だからモノタロウのカタログを挟んで高さを合わせました。メンテがすべて終わって片付けるときに気が付きました・・・そりゃそうだ。モノ自体はすごくいい作りです。ただ、ダンパーは動画でもそうですけどガクン!って落ちた後にきいてないか?って思いました。
注意さえすればダンパーの無いもうちょい安いやつでもいいかな、とは思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
18372104
2020-12-22
用途:
オフロードバイクの整備
製造業

高さ調整がしやすく、重宝しています。
以前は、アストロプロダクツのを使っていました。

対象商品:
18372104
2019-03-05
用途:
メンテナンス作業時
製造業

オフ車メンテナンスには必需品ですね。耐久性はまだまだ使用してみないと分かりませんが、使えます!気に入ってます。

対象商品:
18372104
2017-12-19
用途:
バイクのジャッキアップ
不動産業

なぜか?リフトアップ・ジャッキアップした際にバイクが傾くのが気になります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする