画像準備中

スマイルオープナー 室内用吸盤タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18373647 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ペットボトルを片手や弱い力でも開けられます。
しっかりしまるので、炭酸が抜けにくい!
差し込んで、軽い力で回すだけ。
手を離してもペットボトルが落ちなくなるまで差し込んだら、ボトルの底を持ちゆっくりと左に1回転させるだけ。

材質本体:ABS樹脂、ネジ:スチール、吸盤:塩化ビニル イエロー 質量(g)37 ケース入数90 耐熱温度(℃)70 寸法(幅W×高さH)(cm)6.5×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする