ダイイチ
ダイイチの 食事関連
ダイイチの その他食事関連
らくらく実感オープナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18373699
品番
466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペットボトルキャップや缶のタブを力をかけず楽に開けたいときに。
携帯できるチェーン付き。
材質
AS樹脂
色
イエロー
質量(g)
約10
ケース入数
100
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
4×7×0.7