ダイイチ
ダイイチの 食事関連
ダイイチの その他食事関連
らくらく実感オープナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18373708
品番
311
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペットボトルキャップや缶のタブを力をかけず楽に開けたいときに。
携帯できるチェーン付き。
材質
AS樹脂
色
クリアー
質量(g)
約10
ケース入数
100
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
4×7×0.7