曜日別特売
U-83HP ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機) 18374274

ミニポリッシャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード18374274品番U-83HP
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)72空気消費量(L/min)380口金1/4PT高さ(mm)105質量(kg)0.78全長(mm)205騒音値(dB)88付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする