和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの 卓上備品・テーブルウェア
和平フレイズの ピッチャー・ハンドポット
フォルテック卓上ポット2.0Lサテン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377278
品番
RH-1741
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
【本体】ステンレス鋼(二重断熱構造)【外面】サテン、中栓:ポリプロピレン
寸法(mm)
170×125×255
色
サテン
質量(g)
760
容量(L)
2
保温効力(℃)
70以上(10時間)
保冷効力(℃)
9以下(10時間)
寸法(幅W×高さH)(cm)
17×25.5