- マスケットインク 福岡工業 18382647

マスケットインク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(45mL) 注文コード18382647 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630

液はマスケットの中でも1番サラサラしていて、筆でもつけペンを使っても描けます。液の色はグレーなので描いたところも分かりやすいです。

付属品ラバークリーナー(3cm) 危険物の類別非危険物
注意
※紫外線に弱いので、直射日光を避け常温で保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18382647
2019-05-28
用途:
絵画
クリスタルブルーム株式会社 様

申し分ないです
透明水彩だけでなく、水でといたアクリル絵の具でも
かなり使えるので、愛用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする