フジコン
フジコン ねじなし端子台
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
極数(P)
48
48
48
4
6
8
10
12
14
24
20
22
26
28
30
34
36
38
40
42
44
46
50
52
5
11
15
16
2
3
18
32
色
スカイブルー
スカイブルー
グレー
適合電線(mm
2
)
0.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)
0.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)
0.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)
0.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)
0.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18387130
品番
F6021-7427-48P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
【横向き】7~10
色
スカイブルー
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
適合電線(mm
2
)
0.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)
定格(A)
10
材質(基板)
ナイロン66
絶縁抵抗
500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
48
耐電圧(V)
2000(1分間以上)
関連資料:
(0.32MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760