※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
注文コード
18396826
品番
10-AF20-02B-6CJ-D
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,891
販売価格(税別)
¥
4,446
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
736
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃
ドレン排出口
ドレンガイド1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
関連資料:
カタログ(0.49MB)
商品説明動画
参考になった