多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18427859
品番
R04-R3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
水深20mでの使用が可能な省スペースタイプの小形完全防水コネクタです。
屋外/屋内の信号伝送用途に最適です。
極数
3
種類
丸型
コネクタ形状
BHレセプタクル
コンタクト形状
オス
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
寸法H(mm)
11
定格電圧(V)
AC300
寸法F(mm)
17.8
寸法D(mm)
9
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
6.5
寸法C(mm)
1.5
寸法I(mm)
1.6
寸法B(Φmm)
10.5
寸法A(Φmm)
12
結合方式
ねじ
寸法G(Φmm)
9
防水性
200KPa(結合時)
結線方法
はんだ