多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18427886
品番
R04-R6M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
水深20mでの使用が可能な省スペースタイプの小形完全防水コネクタです。
屋外/屋内の信号伝送用途に最適です。
極数
6
種類
丸型
コネクタ形状
BHレセプタクル
コンタクト形状
オス
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
2
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ