※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ブラストンの ナイロン手袋
PU指先コート制電編手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
18443819
品番
BSC-19
参考基準価格(税別)
¥7,486
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
用途
電子部品の組み立てに
材質
手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタン
色
ホワイト
質量(g)
220
入数(双)
10
機能
帯電防止
コーティング
指先(ポリウレタン)
表面漏洩抵抗値(Ω)
10
7
〜10
9
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※クリーンパックではありません。