メンテナンスローラースタンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18447346 品番92760
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10〜19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。

ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整 耐荷重(kg)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18447346
2024-05-26
用途:
バイクのメンテナンス
ゆうウェル 様 (サービス業)

ローラーのベアリング(?)が良くないのか、ガラガラとしか回らない。ローラーの精度も悪くて片側は回すとローラーが揺れて回る状態。重たいとレビューしてる人はそれが大きい気がする。とりあえずローラーのベアリング部に注油して軽くはなったが、根本的な解決にはならなかった。私の場合はさらに本体部分(オレンジ色)も歪んでいて床にピタッと付かない。
と色々書いたが、使用に困るほどではないのでまあまあかな。

1人が参考にしています
対象商品:
18447346
2021-08-11
用途:
メンテナンス
その他業種

バイクのホイルやチェーンをメンテナンスする時非常に便利でした。

対象商品:
18447346
2020-07-28
用途:
バイクのメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の商品もたくさんのメーカーから出てますが、その中でも評判の良いデイトナの商品を選びました。
タイヤサイズにより幅も変えられるローラーが便利です。
この商品もモノタロウさんなら安く買えます。
お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
18447346
2019-06-08
用途:
メンテナンス時
製造業

タイヤを乗せた時、回転させると少し重いかなと感じました。もう少し軽く回転してほしかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする