イージーリフトアップスタンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18447355 品番97411
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。

注意
※この商品は、タイヤホイール・チェーンを洗浄・メンテナンスをするための商品です。タイヤ交換など重作業は行なわないでください。またエンジンをかけないでください。
※過度なリフトアップは転倒の恐れがあります。リアタイヤが空転することを確認したら、それ以上リフトアップしないでください。
※ 作業は水平で滑りにくい地面で行なってください。傾斜地や滑りやすい場所では転倒する恐れがあります。
※ ハンドルをサイドスタンド側(左)に切り、フロントブレーキを掛けて使用してください。車両が安定せず転倒する恐れがあります。

商品説明動画

リヤタイヤを簡単に浮かせてメンテする!イージーリフトアップスタンド_268
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18447355
2024-11-22
用途:
後輪とチェーンの掃除
製造業

Ninja400ですが手回しでリフトアップ出来ました。思っていたより安全、単純簡単なので旅先でも重宝してます。

対象商品:
18447355
2022-09-01
用途:
耐震対策
株式会社丸喜 様

耐震目的に転倒防止のために購入。操作簡単!とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18447355
2020-10-20
用途:
バイク保管時
サービス業

本来の使い方とは違いますが車両の転倒防止用として使用しています。見た目的にはそれ程期待はしていませんでしたが使用してみるとかなり強力に車体を支えることができます。車体が動く程の力を横から与えてもビクともしません。カバーをして保管してますが風の影響をモロに受けて何度転倒したか…カウルに傷・マフラー凹み気持ちも凹んでいました。修理代にいくら使ったか…笑 値段も安くはないですが修理代に比べれば安いものです。同じように悩んでる方にはオススメします。

2人が参考にしています
対象商品:
18447355
2019-02-26
用途:
チェーンの清掃
その他業種

見た目は小さくて大丈夫かなぁ?
と思いましたがすごく役に立つヤツです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする