Φ130汎用ビキニカウル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18464233 品番 YJ55-7606R
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(mm)(取り付け横幅)約185、(本体)高さ:約300/横:約270/奥行き:約230 適合車種ホンダ:モンキー、ゴリラ、エイプ50/100、ドリーム50、CD50/90/125T、CB50/DAX(ライトの大きいタイプ)、ST50(ライトの大きいタイプ)、ベンリー50/90/125、CB125(丸ライト)、ヤマハ:RZ50(丸ライト)、YB-1/50、YD50、TW225/200E、スズキ:GS50、カワサキ:AR50/80 レッド
注意
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行って下さい。
※汎用品の為、車種によってウインカーの位置の変更や加工が必要になる場合がございますので、サイズにてご判断よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464242
2021-11-28
用途:
ゴリラに装着
その他業種

汎用なのでライトケースと結構な隙間あって

ライトステーとの間に
スペーサー(ゴム)をかまして
動かないように装着しました。

レジャーバイクの見た目が
ツアラーになりました。

対象商品:
18464215
2020-02-08
用途:
スーパーカブに装着
製造業

黒のカウルでフロントが引き締まり、凛々しい顔になりました。

対象商品:
18464224
2017-08-05
用途:
塗装
運輸・通信業

色も良く、取り付けしたらかなり見た目が変わりカッコいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする