曜日別特売
YJ55-7606S Φ130汎用ビキニカウル MAD MAX(マッドマックス) 18464242

Φ130汎用ビキニカウル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード18464242品番YJ55-7606S
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(mm)(取り付け横幅)約185、(本体)高さ:約300/横:約270/奥行き:約230適合車種ホンダ:モンキー、ゴリラ、エイプ50/100、ドリーム50、CD50/90/125T、CB50/DAX(ライトの大きいタイプ)、ST50(ライトの大きいタイプ)、ベンリー50/90/125、CB125(丸ライト)、ヤマハ:RZ50(丸ライト)、YB-1/50、YD50、TW225/200E、スズキ:GS50、カワサキ:AR50/80シルバー
注意
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行って下さい。
※汎用品の為、車種によってウインカーの位置の変更や加工が必要になる場合がございますので、サイズにてご判断よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464242
2021-11-28
用途: ゴリラに装着
その他業種

汎用なのでライトケースと結構な隙間あって
ライトステーとの間に
スペーサー(ゴム)をかまして
動かないように装着しました。
レジャーバイクの見た目が
ツアラーになりました。

対象商品 : 18464215
2020-02-08
用途: スーパーカブに装着
製造業

黒のカウルでフロントが引き締まり、凛々しい顔になりました。

対象商品 : 18464224
2017-08-05
用途: 塗装
運輸・通信業

色も良く、取り付けしたらかなり見た目が変わりカッコいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする