ウインドシールド

(3件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18464505 品番AD-43
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スタイリッシュなフォルムが存在感抜群、正面からの強風をブロックし、視界もクリアなウインドシールドです。
機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。
通勤通学でもその実力を体感することができます。
ウインドシールドは機種専用の為、取付けはボルトオンで簡単に取り付け出来ます。
スタイリッシュなドット印刷付き。

材質ポリカーボネイト樹脂 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×415×2.5 主な適合車種SUZUKI アドレス125(2BJ-DT11A)
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464505
2019-03-09
用途:
バイク運転時の風防
建設業・工事業

直前までアドレスV125Gに乗っていて、その時も専用の風防をつけていたがすこぶる快適だった。それに比べると面積が少し小さいのと、風防の取付位置が少し前に行ったのが原因なのか、風防面からもれる風が多い感じがする。首の後や背中が少し寒かったりする。それと、風切り音が時に大きい。製品を作るに当たり、風防実験までちゃんとやって作ってはいないだろうな。

対象商品:
18464505
2019-02-12
用途:
スクーターでの移動時に
サービス業

身体の正面からの風圧をかなり軽減されます。
風圧からの疲労をかなり軽減できて、とても満足しています。

対象商品:
18464505
2018-07-06
用途:
走行時の風よけ、虫よけ
ハトミ土建 様 (建設業・工事業)

おおむね良好、ただ強風時の風切り音が不満
あとはもんだいなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする