ミドルスクリーン

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種HONDA グロム(EBJ-JC61 / 2BJ-JC75)※旧型の2013年5月〜2016年5月モデルは装着不可 注文コード18464618 品番GR-13
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は主な適合車種2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなフォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。
機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。
ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×315×2.5 材質ポリカーボネイト樹脂 主な適合車種HONDA グロム(EBJ-JC61 / 2BJ-JC75)※旧型の2013年5月〜2016年5月モデルは装着不可 スモーク
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464688
2020-10-19
用途:
KLX125に使用。
建設業・工事業

KLX125に装着しました。
ハンドルはZETAのミニトレイル、+30mmのハンドルライザーを装着した状態です。
Z125用ですが、取付画像から着けれると判断して購入。
ヘッドライトカウルよりスクリーンが4cmほど前に出ますが、上手く装着できました。
ステーは融通が利かない構造の為、取付角度は殆ど変えれません。
ハンドル側の取付位置でスクリーンの傾斜も決まってしまう為、自由度はほぼ無いです。
が、逆を言えば非常に堅牢に装着でき、どんな速度域でも心配はないと思います。

効果は良好で、胴への風当たりは激減しました。

KLX125のノーマルハンドル、ハンドル高さでは上手く付かない可能性が高いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする